Referenties
Bahco:625-DROP
Rubix:A0416012
EAN:7311518221638

Documenten
Productdetails : BAHCO VERFSCHRAPERBLAD DRUPPEL 625-DROP
Geschikt voor het schrapen van ramen en lijstwerk met verschillende omgekeerde radii. Gemaakt van hardmetaal met uitstekende scherpte, voor het schrapen van hout, metaal, of beton. Kan 360 worden gedraaid in de schraper voor langere duurzaamheid en om verschillende hoeken te schrapen. Buitendiameter rond gedeelte is 17 mm / 2/3". Profiel bladen voor schraper 625.
Sterke punten
•For scraping on windows, frames and mouldings with different inverted radii
Made of cemented carbide with superior sharpness, for scraping on wood, metal or concrete
Can be turned 360° in the handle to find different radii or sharp points
Outer diameter on round section is 17 mm/2/3"
Blades for the 625 ERGO™ scraper
Cemented carbide blade lasting up to 50 longer than conventional steel blades
Made of cemented carbide with superior sharpness, for scraping on wood, metal or concrete
Can be turned 360° in the handle to find different radii or sharp points
Outer diameter on round section is 17 mm/2/3"
Blades for the 625 ERGO™ scraper
Cemented carbide blade lasting up to 50 longer than conventional steel blades
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | rond |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | druppelvormige (drop-shaped) snede |
| Sectie | 17 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,86 excl. BTW
/ stuk
€ 21,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden