Referenties
Bahco:1470K-ACSIDE
Rubix:A0772427
EAN:7314150226535

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJPANEEL 1470 1470K-ACSIDE
Metallic paneel voor het bevestigen van haken. Biedt mogelijkheid uw meest gebruikte handgereedschappen op te hangen. Eenvoudig te monteren met 4 schroeven aan beide zijden van trolley.
Sterke punten
Metallic Side Panels with Slots and Dots
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Toegestane lading | 30 kg |
| Breedte | 429 mm |
| Diepte | 20 mm |
| Hoogte | 822 mm |
| Materiaal | staal (neutraal zwart gelakt) |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | zwart |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,56 excl. BTW
/ stuk
€ 104,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
