Referenties
Bahco:BP117EH
Rubix:A0766693
EAN:7314150184316

Productdetails : BAHCO BANDEN POLIJSTSCHIJF UITLAATSL BP117EH
Banden polijstschijf uitlaatslang. Te gebruiken met BP117.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Type | bahco banden polijstschijf uitlaatslang bp117eh |
| Druk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,98 excl. BTW
/ stuk
€ 48,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
