Referenties
Bahco:BPM91MK2
Rubix:A0771843
EAN:7314150186945

Productdetails : BAHCO SLAGMOERSLEUTEL GELUIDDEMPER BPM91MK2
Slagmoersleutel geluiddemper sets. BPM91MK1 te gebruiken met BPM914 en BPM916. BPM91MK2 te gebruiken met BPM915.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Type | bahco slagmoersleutel geluiddemper bpm91mk2 |
| Druk | 6,2 bar |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
