Referenties
Bahco:8510SL-2P
Rubix:A0415644
EAN:7314150245758

Documenten
Productdetails : BAHCO KLING COMBI VDE PH1/5X100MM 2D 8510SL-2P (PK=2ST)
Geïsoleerde verwisselbare klingen met beperkte diameter. Voor Combi gleuf/PH schroeven; klingen 100mm lengte (buiten de greep). De klingen met beperkte diameter maakt het gebruik mogelijk bij verzonken schroeven en veer elementen. Voor werken onder stroom, tot 1000 V. Retail kunststof buis per 2 stuks. Alleen te gebruiken met de Geïsoleerde ratel schroevendraaier 808060.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ pak
€ 22,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen