Referenties
Bahco:9550N/A
Rubix:A0768573
EAN:7314150424146




Productdetails : BAHCO RATELKOP 1 9550N/A
Bahco ratelkop 9550N/A: 1" omschakelbaar model met 72 tanden en 5° actiehoek. Quick release en non-slip metalen schijfwisselsysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ratelkop 1' omschakelbaar 9550n/a |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal (gesmeed en warmtebehandeld) |
| Maat | 1' vierkante aandrijving (square) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,23 excl. BTW
/ stuk
€ 216,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
