Referenties
Bahco:4750FB5C
Rubix:A0772025
EAN:7314150277681



Productdetails : BAHCO TOOL ORGANISER 385X285X80MM 4750FB5C
Bahco toolorganiser 4750FB5C met 600 denier polyester stof en elastische indeling voor gereedschap. Met rubberen draaggreep en kaart-/documenthouders.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Materiaal | polyester (600 denier) |
| Kleur | zwart |
| Breedte | 305 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Lengte | 403 mm |
| Laadcapaciteit | 8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,71 excl. BTW
/ stuk
€ 45,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
