Referenties
Bahco:1477K-AC22
Rubix:A0464506
EAN:7314150369706



Productdetails : BAHCO ZIJPANEEL E72 E77 1477K-AC22
This panel adds extra storage capacity to both sides of your trolley using the existing Bahco hooking system
Made of steel and coated in a neutral black colour
Made of steel and coated in a neutral black colour
Bahco zijpaneel 1477K-AC22 breidt de opslagcapaciteit van Storage HUB E72/E77 uit met extra haakopslag. Staal, neutraal zwart.
Sterke punten
Side Tool Panels for 1477K and 1472K Storage HUB Tool Trolleys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zijpaneel (zijwand) voor storage hub e72/e77 |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,35 excl. BTW
/ stuk
€ 69,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
