Referenties
Bahco:7817DZS
Rubix:A0772035
Fabrikant:7817DZS
EAN:7314150319008




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2 inch vierkant-aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 185 mm |
| Lengte | 445 mm |
Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/2 INCH 17D 7817DZS
Bahco 7817DZS is een 1/2" doppenset (17-delig) met bi-hex (twaalfkant) profielen en slim head omschakelratel. Gepolijste afwerking met accessoires in koffer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 inch vierkant-aandrijving '' |
| Diameter | 185 mm |
| Lengte | 445 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 4550 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,85 excl. BTW
/ stuk
€ 431,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen