Referenties
Bahco:TAHBE-8050S
Rubix:A0770779
EAN:7314150308149



Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 5.5MM VDE TAH TAHBE-8050S
Bahco ERGO™ VDE-geïsoleerde sleufschroevendraaier TAHBE-8050S voor werk aan spanning tot 1000 V, met Kevlar-koord en 3-componenten ERGO-handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | 1,0 x 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,62 excl. BTW
/ stuk
€ 24,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
