Referenties
Bahco:TAHBE-8220S
Rubix:A0770777
EAN:7314150308163



Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 3.0MM VDE TAH TAHBE-8220S
Bahco ERGO VDE-geïsoleerde sleufschroevendraaier TAHBE-8220S (3,0 mm) met Kevlar veiligheidssnoer voor werk aan live apparatuur tot 1000 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,22 excl. BTW
/ stuk
€ 20,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
