Referenties
Bahco:BH8AC1-500
Rubix:A0769934
EAN:7314150170463





Productdetails : BAHCO MOTORSTEUN 500KG BH8AC1-500
Bahco motorsteun BH8AC1-500 om motoren eenvoudig uit de motorruimte te lichten en te verplaatsen. Max. 500 kg; breedte tot 1800 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | motorsteun bahco bh8ac1-500 |
| Gewicht | 20,71 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,76 excl. BTW
/ stuk
€ 189,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
