Referenties
Festo:EADB-V2-63-S101-200
Rubix:05116602
Fabrikant:1488362
EAN:4052568233549

Technische samenvatting
| Diameter | 63 mm |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 101 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-63-S101-200 1488362
Vouwbalgkit EADB-V2-63-S101-200 Buitendiameter=93 mm, Grootte=63, Slagbereik=101 - 200 mm, Zuigerstangverlenging=68 mm, Design=rond
Bellows kit EADB-V2-63-S101-200 Outer diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=101 - 200 mm, Piston rod extension=68 mm, Design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 349,78 g |
| Diameter | 63 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 101 mm |
| Maximumlengte | 200 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,11 excl. BTW
/ stuk
€ 246,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen