FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-63-S301-400 1488364

Balgkit EADB-V2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EADB-V2-63-S301-400
Rubix:05116606
Fabrikant:1488364
EAN:4052568233563
FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-63-S301-400 1488364

Technische samenvatting

Diameter63 mm
Materiaalaluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte301 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-63-S301-400 1488364


Vouwbalgkit EADB-V2-63-S301-400 Buitendiameter=93 mm, Grootte=63, Slagbereik=301 - 400 mm, Zuigerstangverlenging=104 mm, Design=rond
Bellows kit EADB-V2-63-S301-400 Outer diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=301 - 400 mm, Piston rod extension=104 mm, Design=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht470,3 g
Diameter63 mm
Materiaalaluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte301 mm
Maximumlengte400 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 324,33 excl. BTW
/ stuk
€ 392,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen