FESTO AFDEKKING SAMH-S-N8-S-SC 575817

Bevestiging SAMH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SAMH-S-N8-S-SC
Rubix:05121840
Fabrikant:575817
EAN:4052568059491
FESTO AFDEKKING SAMH-S-N8-S-SC 575817

Technische samenvatting

Typedeksel samh-s-n8-s-sc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKKING SAMH-S-N8-S-SC 575817


afdekking SAMH-S-N8-S-SC Design=voor T-gleuf, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Omgevingstemperatuur=-40 - 85 °C, Soort bevestiging=(* vergrendelend, * van boven in de gleuf in te plaatsen), Productgewicht=0,36 g
Cover SAMH-S-N8-S-SC 575817

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,09 g
Typedeksel samh-s-n8-s-sc
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode39269097
€ 7,31 excl. BTW
/ stuk
€ 8,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen