Referenties
Gedore:KB 819
Rubix:10013406
Fabrikant:6563480
EAN:4010886656341

Productdetails : GEDORE BITHOUDER 5/16" 6-KT - 1/2" 4-KT - KB 819
• uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A
• binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 8 (5/16“) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121
• voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap
• bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift
• mangaan-gefosfateerd
• * lengte niet genormeerd
Bithouder 5/16" 6-kt - 1/2" 4-kt uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 8 (5/16“) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121 voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift mangaan-gefosfateerd * lengte niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,73 excl. BTW
/ stuk
€ 38,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
