Referenties
Facom:R.PE360J22PB
Rubix:A0068425
EAN:3662424149221

Productdetails : FACOM 1/4 BITS & R.PE360 RATCHET SET 22 PC R.PE360J22PB
Deze 22-delige bitset combineert de Facom R.PE360 ratel met een complete selectie 1/4" High Perf-bits van serie 1, overzichtelijk opgeborgen in een stevige koffer.
Kenmerken:
De R.PE360 ratel heeft een compacte kop met 60 tanden en een terughaalhoek van 6°. Dankzij de draaibare handgreep kan in krappe ruimtes twee keer zo snel worden gewerkt. De draairichting wordt eenvoudig gewijzigd door de bit aan de voorzijde te plaatsen voor vastdraaien of aan de achterzijde voor losdraaien. De bi-materiaal handgreep met slipvaste karteling zorgt voor een veilige grip, ook bij contact met chemicaliën.
De 25 mm lange High Perf-bits uit serie 1 zijn ontworpen voor intensief handmatig schroeven met een 1/4" (6,35 mm) aandrijving. De set bevat Pozidriv®-bits (PZ1, PZ2, PZ3), Phillips®-bits (PH1, PH2, PH3), sleufbits (4,5, 6,5, 8,0 mm), verzonken zeskantbits (3 tot 7 mm) en Resistorx®-bits (TT10 tot TT40). Twee standaard 1/4"-verlengstukken (55 mm en 100 mm) en een ECR 1/4"-dophouderbit completeren de set. Alles wordt opgeborgen in een stevige kunststof koffer met schuifsluiting.
Specificaties:
• Referentie: R.PE360J22.
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm).
• Aantal delen: 22.
• Ratelkop: 60 tanden, terughaalhoek van 6°.
• Lengte van de bits uit serie 1: 25 mm.
• Meegeleverde verlengstukken: 55 mm en 100 mm.
• ECR-dophouderbit: 22 mm lang.
• Bitprofielen: Pozidriv® PZ1/PZ2/PZ3 — Phillips® PH1/PH2/PH3 — sleuf 4,5/6,5/8,0 mm — verzonken zeskant 3/4/5/6/7 mm — Resistorx® TT10/TT15/TT20/TT25/TT27/TT30/TT40.
• Handgreep: bi-materiaal met slipvaste karteling, bestand tegen chemicaliën.
• Koffer: stevige kunststof uitvoering met schuifsluiting.
Normen:
• R.PE360 ratel: DIN 3122 en ISO 3315.
• ED1T- (Pozidriv®), EH1- (verzonken zeskant) en EP1T-bits (Phillips®): ISO 1173 en ISO 2351-2/2351-3.
• ES1T-bits (sleuf): ISO 1173, ISO 2351-1 en ISO 2351-3.
• EXR1-bits (Resistorx®): ISO 1173 en conform de Resistorx®-specificaties.
Kenmerken:
De R.PE360 ratel heeft een compacte kop met 60 tanden en een terughaalhoek van 6°. Dankzij de draaibare handgreep kan in krappe ruimtes twee keer zo snel worden gewerkt. De draairichting wordt eenvoudig gewijzigd door de bit aan de voorzijde te plaatsen voor vastdraaien of aan de achterzijde voor losdraaien. De bi-materiaal handgreep met slipvaste karteling zorgt voor een veilige grip, ook bij contact met chemicaliën.
De 25 mm lange High Perf-bits uit serie 1 zijn ontworpen voor intensief handmatig schroeven met een 1/4" (6,35 mm) aandrijving. De set bevat Pozidriv®-bits (PZ1, PZ2, PZ3), Phillips®-bits (PH1, PH2, PH3), sleufbits (4,5, 6,5, 8,0 mm), verzonken zeskantbits (3 tot 7 mm) en Resistorx®-bits (TT10 tot TT40). Twee standaard 1/4"-verlengstukken (55 mm en 100 mm) en een ECR 1/4"-dophouderbit completeren de set. Alles wordt opgeborgen in een stevige kunststof koffer met schuifsluiting.
Specificaties:
• Referentie: R.PE360J22.
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm).
• Aantal delen: 22.
• Ratelkop: 60 tanden, terughaalhoek van 6°.
• Lengte van de bits uit serie 1: 25 mm.
• Meegeleverde verlengstukken: 55 mm en 100 mm.
• ECR-dophouderbit: 22 mm lang.
• Bitprofielen: Pozidriv® PZ1/PZ2/PZ3 — Phillips® PH1/PH2/PH3 — sleuf 4,5/6,5/8,0 mm — verzonken zeskant 3/4/5/6/7 mm — Resistorx® TT10/TT15/TT20/TT25/TT27/TT30/TT40.
• Handgreep: bi-materiaal met slipvaste karteling, bestand tegen chemicaliën.
• Koffer: stevige kunststof uitvoering met schuifsluiting.
Normen:
• R.PE360 ratel: DIN 3122 en ISO 3315.
• ED1T- (Pozidriv®), EH1- (verzonken zeskant) en EP1T-bits (Phillips®): ISO 1173 en ISO 2351-2/2351-3.
• ES1T-bits (sleuf): ISO 1173, ISO 2351-1 en ISO 2351-3.
• EXR1-bits (Resistorx®): ISO 1173 en conform de Resistorx®-specificaties.
Sterke punten
• Sneller werken: de draaibare handgreep verdubbelt het schroeftempo zonder de hand opnieuw te hoeven positioneren.
• Direct veelzijdig inzetbaar: vijf schroefprofielen en twee verlengstukken maken werkzaamheden aan uiteenlopende schroefverbindingen mogelijk zonder van set te hoeven wisselen.
• Nauwkeurig werken in krappe ruimtes: de kop met 60 tanden beperkt de terughaalhoek tot 6°, wat werkzaamheden in nauwe ruimtes vergemakkelijkt.
• Stevige grip: de slipvaste karteling en bi-materiaal uitvoering zorgen voor een stabiele grip, ook bij aanwezigheid van olie of chemicaliën.
• Compatibel met doppen: de 1/4"-dophouderbit maakt het gebruik van standaarddoppen mogelijk zonder extra adapter.
• Direct veelzijdig inzetbaar: vijf schroefprofielen en twee verlengstukken maken werkzaamheden aan uiteenlopende schroefverbindingen mogelijk zonder van set te hoeven wisselen.
• Nauwkeurig werken in krappe ruimtes: de kop met 60 tanden beperkt de terughaalhoek tot 6°, wat werkzaamheden in nauwe ruimtes vergemakkelijkt.
• Stevige grip: de slipvaste karteling en bi-materiaal uitvoering zorgen voor een stabiele grip, ook bij aanwezigheid van olie of chemicaliën.
• Compatibel met doppen: de 1/4"-dophouderbit maakt het gebruik van standaarddoppen mogelijk zonder extra adapter.
Toepassingen
De R.PE360J22 set is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen en werkzaamheden op locatie waarbij uiteenlopende schroefverbindingen herhaaldelijk moeten worden bewerkt. Het brede aanbod aan profielen, van sleufschroeven tot Resistorx®-bevestigingsmiddelen, voldoet aan de eisen van mechanisch en elektromechanisch onderhoud en gebouwonderhoud. De meegeleverde verlengstukken en dophouderbit vergroten het toepassingsgebied verder voor verzonken of dieper gelegen bevestigingsmiddelen. Toepassingsgebieden zijn onder meer:
• Onderhoud en productie in de maakindustrie.
• Assemblage en klantenservice na verkoop voor elektrische en elektronische apparatuur.
• Elektrotechniek.
• Werkzaamheden in autowerkplaatsen en carrosseriebedrijven.
• Onderhoud en productie in de maakindustrie.
• Assemblage en klantenservice na verkoop voor elektrische en elektronische apparatuur.
• Elektrotechniek.
• Werkzaamheden in autowerkplaatsen en carrosseriebedrijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 22 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,00 excl. BTW
/ set
€ 89,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen