Referenties
Bahco:2704A
Rubix:10081710
EAN:7314151066963

Documenten
Productdetails : BAHCO BLIKSCHAAR GETANT 2704A
Kleine speciale blikscharen, latoenkoperscharen met gebogen bekken. Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: hoogwaardig staal. Knipcapaciteit voor plaatstaal en staaldraad tot 0,4 mm. 2704A met een snijkant getand.
Sterke punten
•Tin scissors
Short, curved and strong cutting jaws
Cutting capacity for sheet steel and steel wire up to 0.4 mm
Short, curved and strong cutting jaws
Cutting capacity for sheet steel and steel wire up to 0.4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Snijcapaciteit | 0,4 mm |
| Lengte | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,83 excl. BTW
/ stuk
€ 65,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
