Referenties
Altrex:191506
Rubix:15010364
EAN:8711563135109

Productdetails : ALTREX TAURUS ENKEL OPLOOPBARE TRAP TGB 6 DUBBEL BORDES
Naast de Taurus dubbel oploopbare uitvoering brengt Altrex ook de Taurus enkel oploopbare (TGB) uitvoering: een assortiment enkel oploopbare trappen voor zeer intensief gebruik. Met dezelfde bewezen top-eigenschappen als de Taurus dubbel oploopbare uitvoering (zwarte vuilafstotende coating, robuust dubbel kokerProiel van de treden en robuuste voeten.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 6 |
| Maximale werkhoogte | 3,4 m |
| Gewicht | 13 kg |
| Hoogte platform | 1,4 m |
| Type | tgb 6 |
| Opgevouwen lengte | 2,2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,22 excl. BTW
/ stuk
€ 446,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen