DEWALT XR SCHROEF-/BOORMACHINE 2X 2.0AH 18V DCD777D2T-QW
Borstelloze compacte boor-/schroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCD777D2T-QW
Rubix:10134346
EAN:5035048690444

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
Productdetails : DEWALT XR SCHROEF-/BOORMACHINE 2X 2.0AH 18V DCD777D2T-QW
Sterke punten
•13 mm éénhuls-boorhouder en spilblokkering voor snelle en gemakkelijke bitwissel met één hand
Twee snelheidsinstellingen, variabele snelheid en omkeerschakelaar voor maximale controle
Intelligent trekkerontwerp zorgt voor volledige controle tijdens gebruik
16-positie verstelbare koppelregeling voor consistent schroefindrijven in diverse materialen met verschillende schroefmaten
Heldere witte LED met naloopfunctie voor verbeterde zichtbaarheid en zaklampfunctie
Verbeterd ergonomisch ontwerp en rubberen handgreep verhogen het gebruikscomfort
Lader voor gebruik met 18V XR Li-Ion slide pack-accu's
Onderdeel van een XR lithium-ion batterijsysteem dat is ontworpen voor betere prestaties
NEW 18V XR Li-Ion Brushless Compact Drill Driver featuring XR 2. 0Ah Li-Ion battery technology
Twee snelheidsinstellingen, variabele snelheid en omkeerschakelaar voor maximale controle
Intelligent trekkerontwerp zorgt voor volledige controle tijdens gebruik
16-positie verstelbare koppelregeling voor consistent schroefindrijven in diverse materialen met verschillende schroefmaten
Heldere witte LED met naloopfunctie voor verbeterde zichtbaarheid en zaklampfunctie
Verbeterd ergonomisch ontwerp en rubberen handgreep verhogen het gebruikscomfort
Lader voor gebruik met 18V XR Li-Ion slide pack-accu's
Onderdeel van een XR lithium-ion batterijsysteem dat is ontworpen voor betere prestaties
NEW 18V XR Li-Ion Brushless Compact Drill Driver featuring XR 2. 0Ah Li-Ion battery technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1750 rpm |
| Model | dcd777 |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
| Gewicht | 1,15 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,26 excl. BTW
/ stuk
€ 260,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen