FACOM TOPCASE 4 LADEN M4 ROOD JET.C4M4A

BOVENKAST JETM4

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JET.C4M4A
Rubix:A0139278
EAN:3662424106910
FACOM TOPCASE 4 LADEN M4 ROOD JET.C4M4A

Technische samenvatting

Bergruimte100 l
Toegestane lading600 kg
Breedte421 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TOPCASE 4 LADEN M4 ROOD JET.C4M4A


Bovenkast, 4 lades, L 759 x H 421 mm, 4 modules per lade
• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermo gevormde of schuimmodules van het FACOM Modular-systeem• Lades met volledige uittrekmogelijkheid: dankzij geleiders met kogellagers schuiven de lades volledig uit en hebben een draagvermogen van 20/25 kg• Het « self-close »-systeem met terugtrekveer biedt een efficiënte en veilige sluiting. Lades 100% uitschuifbaar voor optimaal gebruiksgemak• Totale toelaatbare belasting van de lades: 85 kg• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermo gevormde of schuimmodules van het FACOM Modular-systeem• Lades met volledige uittrekmogelijkheid: dankzij geleiders met kogellagers schuiven de lades volledig uit en hebben een draagvermogen van 25/30 kg• Het « self-close »-systeem met terugtrekveer biedt een efficiënte en veilige sluiting. Lades 100% uitschuifbaar voor optimaal gebruiksgemak• Totale toelaatbare belasting van de lades: 105 kg• Totale opbergruimte: 100 liter• Bruikbare afmetingen van de lades: L 759 x D 421 x H 60/130 mm• Kan worden uitgerust met verwijderbare scheidingswanden JET2.15 en JET2.16, niet meegeleverd• Te gebruiken alleen of in combinatie met een verrijdbare kast JET.M4A• Wordt geleverd met de verbindingskit voor eenvoudige en veilige montage van het geheel• Kan worden omgebouwd tot mobiele versie met de wielenset JET.C4MOBILEKIT met handgreep en 4 wielen• Werkblad : extra groot werkvlak, bruikbaar oppervlak 797 x 461 mm, 0.37m²• Hoge weerstand : 2 mm dikke aluminiumplaat die een houten plaat van 15 mm bedekt. De uiteinden zijn van schokbestendig polypropyleen. Het werkblad kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen schokken en hydrocarbonaten en tegen een statische belasting van 600 kg• Nog functioneler : geïntegreerd tweekomponenten handvat met zachte grip aan elke zijde van de kar. De ene om te verplaatsen en de andere om de kar over obstakels te tillen• Innovatie : de aluminiumrails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires• Het monteren van accessoires is snel en veilig• Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkplek naar behoefte te personaliseren om er een echte werkplek van te maken• Specifieke plaatsen voor 8 schroevendraaiers• Ingebouwde randen voorkomen dat gereedschap valt tijdens het verplaatsen• Ergonomische en veilige lades : exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen met beveiligingshaken. Geen risico op openen tijdens het verplaatsen• Centraal sluitsysteem met cilinderslot, geleverd met 2 sleutels, waaronder 1 opvouwbare• Elastomeer thermoplastische stootranden op de 4 hoeken en op de lades voor schokabsorptie en dempingseffect• Accessoires : het werkblad en de zijkanten van de kar kunnen worden uitgerust met een breed scala accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde• Garantie : de FACOM JET-serie is vervaardigd in Frankrijk volgens de hoogste specificaties en normen• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en wordt geleverd met een garantie van vijf jaar• De lades
Werkplaatswagen met 4 lades = 16 modules verdeeld in de lades van 60 en 130 mm.3 lades hoogte 60 mm = 12 modules.1 lade hoogte 130 mm = 4 modules.De lades kunnen worden uitgerust met alle thermo gevormde of schuimmodules van het FACOM Modular-systeem.Lades met volledige uittrekmogelijkheid : dankzij geleiders met kogellagers schuiven de lades volledig uit en tonen een draagvermogen van 25/30 kg.Het « self-close »-systeem met terugtrekveer biedt een efficiënte en veilige sluiting.Totale toelaatbare belasting in de lades : 105 kg.Bruikbaar opbergvolume : 100 liters.Bruikbare afmetingen van de lades : L 759 x P 421 x H 60/130 mm.Kan worden uitgerust met verwijderbare scheidingswanden JET2.15 en JET2.16, niet meegeleverd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bergruimte100 l
Toegestane lading600 kg
Breedte421 mm
Hoogte130 mm
Lengte759 mm
Gewicht51 kg
Kleurrood
Materiaalmetaal
€ 703,50 excl. BTW
/ stuk
€ 851,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen