Referenties
Facom:JET.C4M5A
Rubix:A0139277
EAN:3662424106927

Productdetails : FACOM TOPCASE 4 LADEN M5 ROOD JET.C4M5A
Bovenkast, 4 laden, L 948 x H 421 mm, 5 modules per lade
• De laden kunnen worden uitgerust met alle thermo- of schuimmodules van het modulaire systeem FACOM Modular• Lades met volledige opening: dankzij geleiders op kogellagers openen de laden volledig en hebben ze een draagvermogen van 35/40 kg• Het "self-close"-systeem met veerterugkeer zorgt voor een effectieve en veilige sluiting. Lades openen 100% voor optimaal gebruiksgemak• Totale laadcapaciteit van de laden: 145 kg• Totale opbergruimte: 125 liter• Bruikbare afmetingen van de laden: L 948 x D 421 x H 60/130 mm• Kan worden uitgerust met de verwijderbare scheidingswanden JET2.15 en JET2.16, niet meegeleverd• Kan afzonderlijk worden gebruikt of met een rollend onderstel JET.M5A• Wordt geleverd met de verbindingsset voor een eenvoudige en veilige montage van het geheel• Kan worden omgebouwd tot mobiele versie met het Wheel set JET.C4MOBILEKIT met handgreep en 4 wielen• Werkblad: extra groot werkoppervlak, bruikbaar oppervlak 987 x 461 mm. 0,46 m²• Hoge bestendigheid: een aluminiumplaat van 2 mm dik bedekt een houten paneel van 15 mm dik. De uiteinden zijn van slagvast polypropyleen. Het blad kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en draagt een statische belasting van 700 kg• Nog functioneler: geïntegreerde handgreep in twee materialen met zachte grip aan elke kant van de kar. Eén voor het verplaatsen en één om de kar over obstakels te tillen• Innovatie: de aluminiumrails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires• Het monteren van accessoires is snel en veilig• Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkplek naar behoefte te personaliseren tot een volwaardige werkplek• Specifieke plaats voor 8 schroevendraaiers• Ingebouwde opstaande randen voorkomen dat gereedschap valt tijdens verplaatsing• Ergonomische en veilige laden: exclusief ontwerp van de aluminium kantelgrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing• Centraal vergrendelingssysteem met slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend• Stootranden in thermoplastisch elastomeer op de 4 hoeken en op de laden voor schokabsorptie en dempend effect• Accessoires: het werkblad en de zijkanten van de kar kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de eenvoudigste tot de meest geavanceerde• Garantie: de FACOM JET Series wordt in Frankrijk geproduceerd volgens de hoogste specificaties en normen• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en heeft een garantie van vijf jaar• De laden zijn getest op meer dan 50.000 openings-/sluitcycli, wat overeenkomt met 10 jaar gebruik
• De laden kunnen worden uitgerust met alle thermo- of schuimmodules van het modulaire systeem FACOM Modular• Lades met volledige opening: dankzij geleiders op kogellagers openen de laden volledig en hebben ze een draagvermogen van 35/40 kg• Het "self-close"-systeem met veerterugkeer zorgt voor een effectieve en veilige sluiting. Lades openen 100% voor optimaal gebruiksgemak• Totale laadcapaciteit van de laden: 145 kg• Totale opbergruimte: 125 liter• Bruikbare afmetingen van de laden: L 948 x D 421 x H 60/130 mm• Kan worden uitgerust met de verwijderbare scheidingswanden JET2.15 en JET2.16, niet meegeleverd• Kan afzonderlijk worden gebruikt of met een rollend onderstel JET.M5A• Wordt geleverd met de verbindingsset voor een eenvoudige en veilige montage van het geheel• Kan worden omgebouwd tot mobiele versie met het Wheel set JET.C4MOBILEKIT met handgreep en 4 wielen• Werkblad: extra groot werkoppervlak, bruikbaar oppervlak 987 x 461 mm. 0,46 m²• Hoge bestendigheid: een aluminiumplaat van 2 mm dik bedekt een houten paneel van 15 mm dik. De uiteinden zijn van slagvast polypropyleen. Het blad kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en draagt een statische belasting van 700 kg• Nog functioneler: geïntegreerde handgreep in twee materialen met zachte grip aan elke kant van de kar. Eén voor het verplaatsen en één om de kar over obstakels te tillen• Innovatie: de aluminiumrails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires• Het monteren van accessoires is snel en veilig• Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkplek naar behoefte te personaliseren tot een volwaardige werkplek• Specifieke plaats voor 8 schroevendraaiers• Ingebouwde opstaande randen voorkomen dat gereedschap valt tijdens verplaatsing• Ergonomische en veilige laden: exclusief ontwerp van de aluminium kantelgrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing• Centraal vergrendelingssysteem met slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend• Stootranden in thermoplastisch elastomeer op de 4 hoeken en op de laden voor schokabsorptie en dempend effect• Accessoires: het werkblad en de zijkanten van de kar kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de eenvoudigste tot de meest geavanceerde• Garantie: de FACOM JET Series wordt in Frankrijk geproduceerd volgens de hoogste specificaties en normen• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en heeft een garantie van vijf jaar• De laden zijn getest op meer dan 50.000 openings-/sluitcycli, wat overeenkomt met 10 jaar gebruik
Gereedschapswagen 4 laden = 20 modules verdeeld in de laden van 60 en 130 mm.3 laden hoogte 60 mm = 15 modules.1 lade hoogte 130 mm = 5 modules.De laden kunnen worden uitgerust met alle thermo- of schuimmodules van het programma FACOM Modular system.Lades met volledige opening: dankzij geleiders op kogellagers openen de laden volledig en hebben ze een capaciteit van 35/40 kg.Het "self-close"-systeem met veerterugkeer biedt een effectieve en veilige sluiting.Totale toegestane belasting in de laden: 145 kg.Bruikbaar opslagvolume: 125 liter.Bruikbare afmetingen van de laden: L 948 x P 421 x H 60/130 mm.Kan worden uitgerust met de verwijderbare scheidingswanden JET2.15 en JET2.16, niet meegeleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bergruimte | 125 l |
| Toegestane lading | 145 kg |
| Breedte | 421 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Lengte | 948 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Kleur | rood |
| Materiaal | metaal + aluminium werkblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 840,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.017,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen