Referenties
KTR:BOWEX 100 -I
Rubix:01081943
Fabrikant:011001000030

Productdetails : KTR BOWEX 100 TANDHULS SPEC I
KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de BoWex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1340 g |
| Type | bowex |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 778,55 excl. BTW
/ stuk
€ 942,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
