Referenties
KTR:BOWEX 24 JUNIOR 1B 18H7
Rubix:01080242
Fabrikant:010241001800

Productdetails : KTR BOWEX 24 NAAF PA 18MM
KTR BoWex tandwielkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die zorgen voor een positieve koppeloverdracht. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekige asverplaatsingen. Door het werkingsprincipe van het hoofdtandwiel met gebogen tanden wordt kantdruk op de tandwieltanden vermeden bij hoek- en radiale uitlijnfouten, waardoor de BoWex koppeling kan worden gebruikt zonder dat er slijtage optreedt. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | bowex |
| Materiaal | pa |
| Maat | 24 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,72 excl. BTW
/ stuk
€ 20,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
