Referenties
KTR:BOWEX M-38 30H7
Rubix:01081894
Fabrikant:010382003000

Productdetails : KTR BOWEX 38 SINT NAAF 30MM
KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de BoWex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Type | bowex |
| Materiaal | gesinterd staal |
| Maat | 38 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,88 excl. BTW
/ stuk
€ 49,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
