Referenties
Brady:174369
Rubix:A0862721
Fabrikant:174369
EAN:0888434601846



Productdetails : BRADY PRINTLINT GEEL 12,7MM X 15,2M M6C-500-439-YL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 15240 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,54 excl. BTW
/ stuk
€ 76,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
