• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.403)
    • Tooling & Verspaning(99.189)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.072)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.684)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.670)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.084)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.368)
    • Handgereedschap(37.825)
    • Elektrisch handgereedschap(4.850)
    • Pneumatisch gereedschap(1.018)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.611)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Montage gereedschap(22.920)
    • Tangen en Lijmklemmen(3.513)
    • Zagen, snijden en vijlen(4.840)
    • Trekkers(1.322)
    • Opberg systemen(3.327)
    • Hamers, klop- en slagwerktuigen(1.902)
    Bekijk Handgereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Handgereedschap
    4. Opberg systemen
    5. Gereedschapswagens
    6. Gereedschapswagen - toebehoren
    7. FACOM HANDVAT JET4-01

    FACOM HANDVAT JET4-01

    Cabinet Handle

    Zie technische informatie

    Referenties

    Facom:JET4-01
    Rubix:A0397262
    Fabrikant:JET4-01
    EAN:5025537666548
    brand logo

    Productdetails : FACOM HANDVAT JET4-01


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 50,83 excl. BTW
    / stuk
    € 61,50 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    GEDORE GEREEDSCHAPKLEM D 10MM - 1500 H 2-10BAHCO ONDERSTEUNING AUTORUITEN E77 1477K-AC16FACOM SET HAKEN EN VEREN JET3-07/08 (2ST)GEDORE STOOTSTRIP (LOS) TBV WHL-L7 - E-WHL-L7/18.1GEDORE WERKBLAD 590X410X30MM - 2004 HPFACOM SLEUTEL 2840.19 (CODE FH152)FACOM RESERVESLEUTEL 2840.19 (SLEUTELNR. D201)FACOM SLEUTEL VR GEREEDSCHAPSW. JETCM215BNL 2840.19 - D573STANLEY KLEMBORD FATMAX PRO-STACK FMST82721-1BAHCO MIFARE SLEUTELSYSTEEM E77 E87 1477K-AC25MILWAUKEE TOOLGUARD STC46-1-46" BOVENKASTBAHCO WERKBLAD MDF 40 C75 C85 1470KXL-ACTDGEDORE SET SCHOTJES TBV WSL / WHL - E-S WSL-15 (SE=15ST)FACOM HOUDER VOOR DOCUMENTEN JET.LA2GEDORE STOOTLIJST MIDDEL L=804MM - E-2005/14.1
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap