Referenties
Balluff:BCS0016
Rubix:3499121686
Fabrikant:BCS0016


Technische samenvatting
| Type | capacitieve sensorkop voor externe versterker, compacte cilindrische uitvoering zonder schroefdraad, ø 10 x 20 mm, verzonken montage, reikwijdte 0,1...4 mm, speciale kabel 2,00 m in pur, ip67 |
|---|---|
| Spanning, min. | 4 V |
| Spanning, max. | 8 V |
Productdetails : BALLUF CAPACITIVE SENSOR BCS0016 MET 2 MTR KABEL
Capacitieve sensor, Afmetingen = Ø 10 x 20 mm, Serie = G10, Montage = verzonken, Aansluiting = Kabel met speciale connector 2,00 m, PUR, Interface = Speciale interface, Reikwijdte = 0,1...4 mm, Gevoeligheid = instelbaar op de versterker, Behuizingsmateriaal = Roestvrij staal (1.4301), Gevoelige zijde, materiaal = PTFE, Omgevingstemperatuur = -30...80 °C, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE, Beschermingsklasse = IP67
Sterke punten
Universele detectie (vaste stoffen + vloeistoffen)
Hoge betrouwbaarheid in een zware industriële omgeving
Fijnafstelling = minder foutieve triggers
IO-Link-versie = verbonden en intelligente sensor
Breed gamma = oplossing voor elke toepassing
Diverse formaten van Ø 4 mm tot 40x40 mm
Hoge betrouwbaarheid in een zware industriële omgeving
Fijnafstelling = minder foutieve triggers
IO-Link-versie = verbonden en intelligente sensor
Breed gamma = oplossing voor elke toepassing
Diverse formaten van Ø 4 mm tot 40x40 mm
Toepassingen
De capacitieve sensoren van Balluff detecteren vloeistoffen, granulaten en poeders in direct contact of door een niet-metalen tankwand heen.
De Smart Level-technologie van de sensoren compenseert vocht, schuim en aanhechtende afzettingen van allerlei aard – zelfs doorheen wanden van glas of kunststof met een dikte tot 10 mm. Dit maakt deze componenten tot de ideale niveausensoren voor geleidende media en garandeert een hoge detectiebetrouwbaarheid.
Deze sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende behuizingsvormen, waaronder bijzonder kleine. Als kleefsensoren passen ze zich flexibel aan de vorm van de behuizing aan en zijn ze eenvoudig te installeren.
De Smart Level-technologie van de sensoren compenseert vocht, schuim en aanhechtende afzettingen van allerlei aard – zelfs doorheen wanden van glas of kunststof met een dikte tot 10 mm. Dit maakt deze componenten tot de ideale niveausensoren voor geleidende media en garandeert een hoge detectiebetrouwbaarheid.
Deze sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende behuizingsvormen, waaronder bijzonder kleine. Als kleefsensoren passen ze zich flexibel aan de vorm van de behuizing aan en zijn ze eenvoudig te installeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | capacitieve sensorkop voor externe versterker, compacte cilindrische uitvoering zonder schroefdraad, ø 10 x 20 mm, verzonken montage, reikwijdte 0,1...4 mm, speciale kabel 2,00 m in pur, ip67 |
| Spanning, min. | 4 V |
| Spanning, max. | 8 V |
| Spanning | 8 V |
| Materiaal | roestvrij staal (1.4301) |
| Kabellengte | 2 m |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Werkspanning | 8 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,34 excl. BTW
/ stuk
€ 206,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen