Referenties
Leuze electronic:50136550
Rubix:3499108543
Fabrikant:50136550


Technische samenvatting
| Type | stekkeraansluiting |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : LEUZE SENSOR LCS-2M30B-F20PNC-M12
Schakelafstand Sn: 2 ... 20 mm
Schakelafstand Sn: 2 ... 20 mm; Beveiligde schakelafstand: 16,2 mm; Uitgangsfunctie: PNP, opener (NC); Aansluiting: rondstekker, M12, metaal, 4 -polig; Behuizingvorm: cilindrisch; Draadmaat: M30 x 1,5 mm; Afmetingen: 30 mm x 98 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,64 excl. BTW
/ stuk
€ 166,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen