MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 16MM 4932478346
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478346
Rubix:A0839046
Fabrikant:4932478346
EAN:4058546345372

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 16MM 4932478346
3/8″ Dop - 16mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aandrijving '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 2,90
€ 2,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
