MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 14MM 4932478344
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478344
Rubix:A0839048
Fabrikant:4932478344
EAN:4058546345358

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 14MM 4932478344
⅜″ Dop - 14mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' drive '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,55 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 40,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 2,90
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
