MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 9MM 4932478353
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478353
Rubix:A0839038
Fabrikant:4932478353
EAN:4058546345440

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT LANG 9MM 4932478353
⅜″ Lange Dop - 21mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 inch '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 58 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 3,25
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
