FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-80-100-15P 574107
Cilinder ESBF-BS-80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-80-100-15P
Rubix:05124170
Fabrikant:574107
EAN:4052568222048

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-80-100-15P 574107
Elektrocilinder ESBF-BS-80-100-15P Werkslag=100 mm, Grootte=80, Slag=100 mm, Zuigerstangschroefdraad=M20x1,5, Reversspeling=30 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7618 g |
| Type | elektro cilinder |
| Uitvoering | esbf |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.909,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.311,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen