Referenties
Pferd Tools:1231 150 H2
Rubix:23080903
Fabrikant:11621152
EAN:4007220011096

Productdetails : PFERD BANDZAAGVIJL 1231 150 K 2
Driehoekige, spits toelopende vijl met arend en aan drie zijden gekapt en ronde, gekapte kanten. Vorm D volgens DIN 7262. Geschikt voor het scherpen van kettingzagen. Verkrijgbaar in drie verschillende lengtes. Driehoekige, spits toelopende vijlen met arend alsmede kap aan drie zijden en op drie kanten gekapt. Leverbaar in de vormen normaal, smal, extra smal en dubbel extra smal volgens DIN 7262.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen