FESTO MOTORCONTROLLER CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 1501328

CMMP motorbesturing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CMMP-AS-C10-11A-P3-M3
Rubix:06162048
Fabrikant:1501328
EAN:4052568237929
FESTO MOTORCONTROLLER CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 1501328

Technische samenvatting

Typemotorsturing
Uitvoeringcmmp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MOTORCONTROLLER CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 1501328


motorregelaar CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 Eén insteekmodule CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 of CAMC-G-S3 is vereist om de motorbesturing CMMP-AS-...-M3 te bedienen. Netfilter = geïntegreerd, Display = zevensegmentweergave, Uitgangsfrequentie = 0 - 1000 Hz, Uitgangsspanningsbereik wisselstroom = 3 x 0 - 360 V, Remweerstand = 68 Ohm
Motor controller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 1501328

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemotorsturing
Uitvoeringcmmp
Aangepaste tariefcode85044084
€ 2.514,74 excl. BTW
/ stuk
€ 3.042,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen