KNIPEX COBRA VDE WATERPOMPTANG 87 26 250 T BK

Cobra

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:87 26 250 T BK
Rubix:10169325
EAN:4003773081869
KNIPEX COBRA VDE WATERPOMPTANG 87 26 250 T BK

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Lengte250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX COBRA VDE WATERPOMPTANG 87 26 250 T BK


tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen Instellen door de bek dicht te schuiven op het werkstuk, snel, veilig en eenvoudig in gebruik. De fijne verstelling: maakt een optimale aanpassing van de meest uiteenlopende gereedschapsgrootten en een handvriendelijke greeppositie mogelijk. Goede toegang to het werkstuk. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Hoge belastbaarheid en slanke vorm. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)256x71x28 mm
Logistiek gewicht397 g
Vorm van de bekkengebogen
Lengte250 mm
Gewicht400 g
€ 54,24 excl. BTW
/ stuk
€ 65,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen