RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7396MS RAL 9016 BLIK 2,5L
Combicolor® Multi-oppervlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7396MS.2.5
Rubix:A0465520
EAN:5413436006402



Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7396MS RAL 9016 BLIK 2,5L
Rust-Oleum® CombiColor® Multi-Surface 7300 coating is een oplosmiddelhoudende grond- en aflaklaag in één, op basis van een gemodificeerd alkydbindmiddel, die een goede hechting biedt op vele soorten ondergronden. Het product is lood- en chromaatvrij.
Sterke punten
Direct op het oppervlak. Verf & primer in één. Sneldrogend.
Toepassingen
Binnen en buiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x160x157 mm |
| Logistiek gewicht | 3580 g |
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,45 excl. BTW
/ stuk
€ 163,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
