BALLUFF SENSORKABEL BCC M314-0000-10-003-VX8434-020
Connectoren / aansluitkabels BCC02PL
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC02PL
Rubix:3499120672
Fabrikant:BCC02PL


Technische samenvatting
| Type | snoer met vrouwelijke connector m8x1, recht, 4-polig, codering a, grijs pvc, 2 m, geschikt voor kabelrups, 4 aders, 0.34 mm², ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUFF SENSORKABEL BCC M314-0000-10-003-VX8434-020
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting = Vrouwelijke connector M8x1, recht, 4-polig, codering A, Kabel = grijs PVC, 2 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 4, Aderdoorsnede = 0.34 mm², Kabeltemperatuur, vaste installatie = -40...105 °C, Kabeltemperatuur, flexibele installatie = -5...105 °C, Bedrijfsspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4.0 A, Beschermingsklasse = IP67, Keuringsgoedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC / industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige transmissie van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bekabelingstijd
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Multi-merk interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machineretrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen eigendomsafhankelijkheid (open systeem)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige transmissie van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bekabelingstijd
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Multi-merk interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machineretrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen eigendomsafhankelijkheid (open systeem)
Toepassingen
De industriële connectoren van Balluff worden gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl zij voldoen aan de eisen van de voedingsmiddelen-, farmaceutische en energiesector; zij maken een veilige overdracht van data en energie mogelijk, een snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snoer met vrouwelijke connector m8x1, recht, 4-polig, codering a, grijs pvc, 2 m, geschikt voor kabelrups, 4 aders, 0.34 mm², ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,89 excl. BTW
/ stuk
€ 18,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen