BALLUFF SENSORKABEL BCC M313-0000-10-0010VX8334-020
Connectors / aansluitkabels BCC02NU
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC02NU
Rubix:3499120670
Fabrikant:BCC02NU


Technische samenvatting
| Type | snoer met vrouwelijke m8x1-connector, recht, 3-polig, codering a, grijs pvc, 2 m, geschikt voor kabelrups, 3 aders, 0.34 mm², ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUFF SENSORKABEL BCC M313-0000-10-0010VX8334-020
Connectors / aansluitkabels, Aansluiting = vrouwelijke M8x1-connector, recht, 3-polig, codering A, Kabel = grijs PVC, 2 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 3, Adersnede = 0.34 mm², Kabeltemperatuur, vaste verlegging = -40...105 °C, Kabeltemperatuur, flexibele verlegging = -5...105 °C, Bedrijfsspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4.0 A, Beschermingsklasse = IP67, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbaarheid van verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC / industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid bij beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Verkorting van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Interoperabiliteit tussen merken (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofitting
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen eigen afhankelijkheid (systeemopenheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid bij beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Verkorting van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Marktstandaard compatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Interoperabiliteit tussen merken (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofitting
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen eigen afhankelijkheid (systeemopenheid)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te waarborgen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl wordt voldaan aan de eisen van de sectoren voedingsmiddelen, farmaceutica en energie; zij maakt een veilige overdracht van data en energie mogelijk, een snelle integratie en een optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snoer met vrouwelijke m8x1-connector, recht, 3-polig, codering a, grijs pvc, 2 m, geschikt voor kabelrups, 3 aders, 0.34 mm², ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,28 excl. BTW
/ stuk
€ 16,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen