Referenties
Schneider Electric:LC1D18F7
Rubix:32369231
EAN:3389110349450

Productdetails : SCHNEIDER MAGNEETSCHAK 7,5KW 3P+1S+1O 110V/50-60HZ LC1D18F7
3-polige contactor voor aansluiting via schroefklem of connector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 110 V |
| Max. schakelstroom | 32 A |
| Bouwvorm | din-rail- of plaatmontage |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,81 excl. BTW
/ stuk
€ 100,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen