Referenties
Rocol:CONTRACTOR FUSION RED 750ml
Rubix:A0596712
Fabrikant:44083
EAN:5024747440832

Productdetails : ROCOL ULTRACUT 370 EP 20 LTR
Tot 90% meer verf dan vergelijkbare spotmarkers Gepatenteerde verstoppingsvrije spuitdop Niet-irriterende formule volgens de CLP-verordening Niet schadelijk voor het milieu Niet schadelijk voor waterleven Effectief op vochtige en 0°C oppervlakken Eén werkend systeem geeft uitstekende, heldere, duurzame markeringen die 3 - 6 maanden moeten meegaan Extra sterke spuitbussen met 18 bar minimaliseren het risico op doorboring of defecten bij hoge temperaturen Snelle droging - aanraakdroog in 5 minuten Kleurgecodeerde serie voor gebruik in kabel-, water-, gas- en elektriciteitsbedrijven Geschikt voor het markeren van oppervlakken zoals asfalt of asfalt, beton, metaal, hout, aarde, gras, zand, grind, kunst-/natuursteen, metselwerk en composieten Geëvalueerd volgens EG-richtlijn 1272/2008.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 750 ml |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,13 excl. BTW
/ stuk
€ 524,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen