Referenties
SMC:JXC917-BC
Rubix:A0727655
Fabrikant:JXC917-BC

Documenten
Productdetails : SMC CONTROLLER EMPTY ETHERNET JXC917-BC
Compatibel met EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet® en EtherCAT®. Compatibel met actuatoren uit de series LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM. Dubbele communicatiepoorten (IN/OUT). Communicatie: 10/100 Mbps, full/half duplex.
Sterke punten
Compatibel met EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNet®, IO-Link en CC-Link STO-subfunctie beschikbaar in IO-Link- en EtherCAT®-versie Compatibele actuatoren: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM Dubbele communicatiepoort IN/OUT (niet voor JXCL1. Voor JXCD1 is overgangsbedrading mogelijk met behulp van een aftakconnector) Twee soorten bedieningscommando's: stapnummergedefinieerde bediening en numeriek gegevensgedefinieerde bediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | controller |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 746,75 excl. BTW
/ stuk
€ 903,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen