Referenties
Pferd Tools:COR 810 200 H00
Rubix:23081148
Fabrikant:19602201
EAN:4007220304150

Productdetails : PFERD STIFTVIJL CORINOX 810 200 K 00
Hebben een buitengewoon hoge oppervlaktehardheid van 1.200 HV (hardheid Vickers). Zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX), bijv. V2A, V4A, hooghittebestendige stalen, exotische legeringen, maar ook voor vezelversterkte kunststoffen o . A. grondstoffen. Door hun hoge oppervlaktehardheid zijn CORINOX®-vijlen extreem slijt- en standvast en ideaal geschikt voor de bewerking van materialen, die slechts moeilijk te vijlen zijn. Zij smeren niet dicht. Spanen worden door licht uitkloppen verwijderd. Leverbaar in zes verschillende vormen en drie verschillende lengtes. Precisievijlen van PFERD voldoen aan de hoogste eisen van vormnauwkeurigheid, vijlvermogen en standtijd. Precisievijlen zijn ten opzichte van werkplaatsvijlen kleiner, gemakkelijker en nauwkeuriger in hun geometrie. Zij worden gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw, speciaal voor de productie van gereedschap voor het stansen, vormen, smeden, slaan van serieartikelen enz. Precisievijlen zijn ook geschikt voor installatiewerkzaamheden en voor de bouw van gecompliceerde apparaten en machines, die de hoogste precisie vereisen. De doorsnede van alle precisievijlen wordt gemeten in het kapvrije gedeelte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | pilaar |
| Lengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 404,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
