CRC 10160-AA MARKEER VERF FLUO BLAUW 500ML
CRC 10160-AA MARKEER VERF FLUO BLAUW 500ML
Zie technische informatieReferenties
CRC:10160-AA
Rubix:07028610

Productdetails : CRC 10160-AA MARKEER VERF FLUO BLAUW 500ML
Multi-positie markeerverf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 475 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | blauw |
| Type markering | niet-permanent |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| 240 mm | |
| 82 mm | |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 171,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
