SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S32TF-150Z
CY1S-Z, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder, glijlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1S32TF-150Z
Rubix:A0727751
Fabrikant:CY1S32TF-150Z

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1S32TF-150Z
Dankzij de lichtgewicht behuizing en kortere lengte levert onze vernieuwde magnetisch gekoppelde stangloze cilinder uit de CY1S-Z-serie nu verbeterde prestaties. De nieuwe CY1S-Z weegt 15% minder en is tot 15 mm korter dan eerdere modellen, waardoor hij ideaal is voor toepassingen waarbij relatief lichte lasten met lage of gemiddelde snelheden moeten worden verplaatst en waar ruimte schaars is. Het ontwerp biedt meer flexibiliteit met een breed scala aan bilaterale en centrale leiding- en slaglengte-instelmogelijkheden. Dankzij de stelbout kan de positie van de slaglengte-eindpunten worden gehandhaafd zonder dat de slaglengte hoeft te worden aangepast, wat zorgt voor een verbeterde nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. De montage van de automatische schakelaar is naar voren verplaatst, omdat de schakelaars in elke positie kunnen worden geplaatst en een schakelaarmontagerail standaard is gemonteerd. De serie is zeer duurzaam omdat er smeermiddelhouders op de binnen- en buitenoppervlakken van de cilinderbuis zijn gemonteerd om de smering te behouden.
Sterke punten
Glijstijl: glijlager Boringmaten: 6, 10, 15, 20, 25, 32 en 40 (mm) Slaglengtes van 15 mm tot 1500 mm Verbeterde montage van automatische schakelaar 3 opties beschikbaar voor slagafstelling Verkrijgbaar met schokdempers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 707,22 excl. BTW
/ stuk
€ 855,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen