SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1SG40TF-800Z

CY1S-Z, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder, glijlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY1SG40TF-800Z
Rubix:A0726583
Fabrikant:CY1SG40TF-800Z
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1SG40TF-800Z

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder800 mm
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1SG40TF-800Z


Dankzij de lichtgewicht behuizing en kortere lengte levert onze vernieuwde magnetisch gekoppelde stangloze cilinder uit de CY1S-Z-serie nu verbeterde prestaties. De nieuwe CY1S-Z weegt 15% minder en is tot 15 mm korter dan eerdere modellen, waardoor hij ideaal is voor toepassingen waarbij relatief lichte lasten met lage of gemiddelde snelheden moeten worden verplaatst en waar ruimte schaars is. Het ontwerp biedt meer flexibiliteit met een breed scala aan bilaterale en centrale leiding- en slaglengte-instelmogelijkheden. Dankzij de stelbout kan de positie van de slaglengte-eindpunten worden gehandhaafd zonder dat de slaglengte hoeft te worden aangepast, wat zorgt voor een verbeterde nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. De montage van de automatische schakelaar is naar voren verplaatst, omdat de schakelaars in elke positie kunnen worden geplaatst en een schakelaarmontagerail standaard is gemonteerd. De serie is zeer duurzaam omdat er smeermiddelhouders op de binnen- en buitenoppervlakken van de cilinderbuis zijn gemonteerd om de smering te behouden.

Sterke punten

Glijstijl: glijlager
  • Boringmaten: 6, 10, 15, 20, 25, 32 en 40 (mm)
  • Slaglengtes van 15 mm tot 1500 mm
  • Verbeterde montage van automatische schakelaar
  • 3 opties beschikbaar voor slagafstelling
  • Verkrijgbaar met schokdempers
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typestangloze cilinder
    Slag van de Cilinder800 mm
    Diameter zuiger40 mm
    € 1.183,06 excl. BTW
    / stuk
    € 1.431,50 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen