FACOM DOPPEN SET 1/2" 6-KANT OGV (SET=20ST) SL.DBOX1GRPPB
DBOX WATERPROOF RATELSET + 1/2 INBUSSLEUTELS 21 ST.
Zie technische informatieReferenties
Facom:SL.DBOX1GRPPB
Rubix:A0734226
EAN:3662424177514

Productdetails : FACOM DOPPEN SET 1/2" 6-KANT OGV (SET=20ST) SL.DBOX1GRPPB
- Krachtiger losmaken.
- Ingebouwde hendel: eenvoudig omkeren zonder risico op onbedoeld omkeren.
- Ongevoelig voor industrieel stof (dubbele afdichting).
- Heeft geen onderhoud nodig.
- Hoogprecisie 72-tands mechanisme: 5° oppakhoek.
- Lichtgewicht ratel.
- Handgreep met haakgat.
Set samenstelling:
- 1 ½" onderhoudsvrije waterdichte ratel SL.161B
- 2 verlengstukken 130 mm - 250 mm
- 1 gimbal
- 17 nieuwe OGV S inbussleutels.GFK: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- Afmeting (B x D x H): 340 x 185 x 58 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 21 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | sl.161 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,51 excl. BTW
/ set
€ 234,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
