BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-32 06019N7005
De eerste 12V-schroefboormachine van Bosch Professional met Advanced KickBack Control
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019N7005
Rubix:A0854476
Fabrikant:06019N7005
EAN:4053423342895


Technische samenvatting
| Spanning | 12 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 32 N.m |
Documenten
Productdetails : BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 12V-32 06019N7005
De GSR 12V-32 Professional op accu biedt de beste controle over de machine met Advanced KickBack Control. Deze technologie beperkt het risico op letsel tot een minimum als een boor plotseling vastloopt of zelfs als de machine langzaam om zijn booras draait en de houdkracht langzaam toeneemt. Met een koplengte van 142 mm en een machinehoogte van 160 mm is de machine extreem compact en maakt boren of schroeven gemakkelijk, zelfs op krappe of moeilijk bereikbare plekken. Bovendien is repetitief werken gedurende de dag minder vermoeiend met deze lichte schroefboormachine met een gewicht van slechts 0,7 kg.
De GSR 12V-32 Professional is geschikt voor allerlei schroef- en boortoepassingen in hout en metaal.
Aanvullende informatie: De GSR 12V-32 Professional wordt geleverd met Advanced KickBack Control, een borstelloze motor, een robuuste metalen boorhouder, een helder werklicht en een riemclip.
Sterke punten
• Hoge gebruikersbescherming dankzij Advanced KickBack Control, die het risico op letsel tot een minimum beperkt• Nauwkeurig en comfortabel werken, zelfs op krappe en moeilijk bereikbare plekken door het zeer compacte ontwerp• Werk langer met minder vermoeidheid dankzij de lichte machine die slechts 0,7 kg weegt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 32 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1800 rpm |
| Model | gsr 12v-32 |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
| Gewicht | 0,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,97 excl. BTW
/ stuk
€ 293,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen