KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG VDE 74 06 200 T BK
Diagonale kniptang met hoge hefboomwerking
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:74 06 200 T BK
Rubix:10169244
EAN:4003773081845

Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | diagonaal |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 4,2 mm |
| Lengte | 200 mm |
Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG VDE 74 06 200 T BK
tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 206x60x28 mm |
| Logistiek gewicht | 311 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Snijcapaciteit | 4,2 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | vanadium elektrisch staal, gesmeed, oliegehard |
| Gewicht | 305 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,21 excl. BTW
/ stuk
€ 59,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen