Referenties
Facom:PL.680
Rubix:A0068784
EAN:3148518357296

Productdetails : FACOM INLAY PL.680
Diepgetrokken bakje voor MOD.467FJ12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 12 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | thermogevormd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,69 excl. BTW
/ stuk
€ 26,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
